Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Batibox Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 67mm, 50mm, 67mm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190346
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 801 21
EAN/GTIN:
     3245060801212
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 50mm
Material = Kunststoff
Farbton = Orangemm
Farbe = Orange
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 67mm

Multimaterial-Montageboxen. Universale Montageboxen, die auf jeder Art von Untergrund befestigt werden können: Bauplatten, Ziegelstein, Gips usw. Breite Kabelbohrungen Ø 67 mm, Boxen mit mehreren Einheiten und mit abnehmbaren Wandbefestigungselementen. Mit festen Metallklammern ausgestattet. Die Kästen ermöglichen das Einspritzen von Klebstoff für stärkere Befestigung. Horizontale oder vertikale Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
50mm
Material:
Kunststoff
Farbton:
Orangemm
Farbe:
Orange
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, 190346, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 080121, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,04*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,52*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.