Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10 x 25mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190355
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     190355
EAN/GTIN:
     5056070954052
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 25mm
Gewindegröße = M10
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
25mm
Gewindegröße:
M10
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m 10 x 25 a4, din 933, din 933 a4, 190355, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,7876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,00*
€ 38,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,19*
€ 37,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,13*
€ 33,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,88*
€ 30,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,05*
€ 29,81
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 23,39*
€ 27,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,69*
€ 23,43
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6657318
ab € 10,69*
Zubehör
RS Pro
6604778
ab € 12,74*
Zubehör
RS Pro
6604787
ab € 13,41*
Zubehör
RS Pro
189737
ab € 8,32*
Zubehör
RS Pro
189670
ab € 11,13*
Zubehör
RS Pro
7976364
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.