Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SGRS Lötmuffe / 7mm, 45.5mm Länge ø Maximum of 7mm Blau PVDF 100-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903552
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SGRS-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1903552
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Schlauchlänge = 45.5mm
Material = PVDF
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 100
Farbe = Blau
Schrumpftemperatur = +125°C

SolderGrip® Isolierhülsen. Diese abgedichteten Hülsen ermöglichen, dass mehrere Drähte zusammengelötet werden, für Anwendungen, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit wichtig ist. Empfohlen für Positionen, die später schwer zugänglich sein können. Sie enthalten einen Schmelzklebeeinsatz, der sicherstellt, dass der Spleiß abgedichtet ist. Einfache Verwendung: Einfach die Drähte mit einer Drehbewegung in den SolderGrip einführen, bis sie festgehalten werden, und dann mit einer Heißluftquelle erhitzen, um das Schmelzverfahren abzuschließen.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Schlauchlänge:
45.5mm
Material:
PVDF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
100
Farbe:
Blau
Schrumpftemperatur:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,03*
€ 296,3457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 248,88*
€ 296,1672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,85*
€ 271,1415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,34*
€ 259,8246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,66*
€ 238,7854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.