Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SGRS Lötmuffe 2.8mm / 7.3mm, 21mm Länge ø 2.8 → 7.3mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903558
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-150-07-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1903558
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 2.8mm
Kabeldurchmesser max. = 7.3mm
Schlauchlänge = 21mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Standards = ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006

Lötmuffen mit geringer Feuergefahr. Eigenschaften und Vorteile. Eine einfache, einzelne Option für den Anschluss von Drähten, Lötungen, Isolierungen und Dichtungen Geringe Feuergefahr Niedertemperatur
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.8mm
Kabeldurchmesser max.:
7.3mm
Schlauchlänge:
21mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Standards:
ANSI J-STD-004, ANSI J-STD-006
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,47*
1 Tag
1390
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 6,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.