Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 933
>
Artikel
RS PRO M10 x 30mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-190361
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
190361
EAN/GTIN:
5056070954069
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 30mm
Gewindegröße = M10
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
30mm
Gewindegröße:
M10
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.5mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Edelstahlschraube DIN 933
,
Edelstahlschraube ISO 4017
,
Sechskantschraube ohne Norm
,
din 933 a4 m10x30
,
din 933
,
din 933 a4
,
190361
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Sechskantschrauben
,
RS PRO
,
DIN933
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,25*
€ 41,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,89*
€ 41,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,26*
€ 37,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,71*
€ 34,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,96*
€ 33,27
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 26,11*
€ 31,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,05*
€ 26,24
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M10 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.9mm x 10.5mm x 18mm, Edelstahl
RS Pro
6657318
ab € 10,69*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 10.5mm x 30mm, Edelstahl
RS Pro
6604778
ab € 12,74*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben A4 316 Kotflügel-, 1.5mm x 10.5mm x 35mm, Edelstahl
RS Pro
6604787
ab € 13,41*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben A4 316 Sicherungs-, 2.5mm x 10mm x 16mm, Edelstahl
RS Pro
189737
ab € 8,32*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 1.25mm x 10.5mm x 21mm, Edelstahl
RS Pro
189670
ab € 11,13*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M10 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 2mm x 10.5mm x 20mm, Edelstahl
RS Pro
7976364
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen