Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Stecker, 0.8mm² - 2mm², 18AWG min
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1903612
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
42098-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Typ = Stift
Serie = FASTIN-FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 18AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 30.12mm
Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte TE Connectivity Serie FASTIN FASTON 250. Schnellverbindungs-Crimp-Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Flachsteckerkontakte der Serie FASTIN-FASTON 250 verfügen über die gleiche Produkttechnologie wie die Crimp-Flachstecker FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Der Unterschied zwischen den Flachsteckern der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Der Flachsteckerkontakt verfügt außerdem über eine Öffnung für die Verriegelung der passende FASTIN-FASTON Klemme. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Flachstecker der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs ;quot;F ;quot; bieten exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge • Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse • Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit • Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit • Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit • Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimp-Flachstecker der Serie FASTON 250 werden üblicherweise in der Geräte- und Automobilindustrie verwendet. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Serie:
FASTIN-FASTON .250
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
18AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
30.12mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt
,
1903612
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
420982
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,70*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10.500 Stück (ab € 0,15417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.999,20*
€ 2.379,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.874,49*
€ 2.230,64
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 1.795,56*
€ 2.136,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.748,24*
€ 2.080,41
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 1.652,18*
€ 1.966,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.637,47*
€ 1.948,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.618,70*
€ 1.926,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen