Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10 x 35mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     190377
EAN/GTIN:
     5056070954076
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 35mm
Gewindegröße = M10
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.5mm
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
35mm
Gewindegröße:
M10
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m10x35 a4 din933, din 933, din 933 a4, 190377, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,1196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,54*
€ 53,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 43,47*
€ 51,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,32*
€ 46,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,37*
€ 43,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,70*
€ 42,48
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 33,31*
€ 39,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,99*
€ 33,31
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6657318
ab € 10,69*
Zubehör
RS Pro
189614
ab € 22,37*
Zubehör
RS Pro
6604778
ab € 12,74*
Zubehör
RS Pro
6604787
ab € 13,41*
Zubehör
RS Pro
189737
ab € 8,32*
Zubehör
RS Pro
189670
ab € 11,13*
Zubehör
RS Pro
7976364
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.