Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 12.4mm, Ummantelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904004
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 23mm
Innendurchmesser = 3.5mm
Flachstiftbreite = 2.95mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachkabelschuh-Crimp-Anschlussklemme PIDG, TE Connectivity. Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG, bestehend aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Die Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
23mm
Innendurchmesser:
3.5mm
Flachstiftbreite:
2.95mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1904004, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, TE Connectivity, 131331, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.319,95*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.525,38*
€ 3.005,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.367,58*
€ 2.817,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.335,25*
€ 2.778,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.319,95*
€ 2.760,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.