Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 17.2mm, Nicht ummantelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904037
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     154724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 27.16mm
Flachstiftlänge = 17.2mm
Flachstiftbreite = 3.05mm
Hakenabschluss = Ja
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachkabelschuh-Crimp-Anschlussklemme PIDG, TE Connectivity. Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG, bestehend aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Die Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
27.16mm
Flachstiftlänge:
17.2mm
Flachstiftbreite:
3.05mm
Hakenabschluss:
Ja
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1904037, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, TE Connectivity, 154724, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.114,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 2,11476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.309,31*
€ 2.748,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.296,11*
€ 2.732,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.234,25*
€ 2.658,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.125,43*
€ 2.529,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.114,76*
€ 2.516,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.