| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1904042 Herst.-Nr.: 206613-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 22 Montagetyp = Tafelmontage Steckergröße = Standard Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Male Serie = CPC Series 4 Gehäusegröße = 23
Tafel- Rundsteckverbinder Serie 4. Diese runden Kunststoffsteckverbinderbuchsen der Serie 4 von TE Connectivity sind für die Frontplattenmontage oder Kabelmontage erhältlich und verfügen über einen Gewindeeinsatz für eine sichere Verbindung mit den entsprechenden CPC-Steckverbindern der Serie 4. Erhältlich in 16- und 22-poliger Kontaktkonfiguration in Stecker- und Buchsenausführung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 22 | Montagetyp: | Tafelmontage | Steckergröße: | Standard | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Male | Serie: | CPC Series 4 | Gehäusegröße: | 23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1904042, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2066131, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 150 | | Frei Haus | ab € 5,45* | € 7,27* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,37* | € 9,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,00* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 1.090,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|