Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10 x 50mm Sechskantschraube, Edelstahl A4, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190406
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     190406
EAN/GTIN:
     5056070954106
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 50mm
Gewindegröße = M10
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 933
Gewindesteigung = 1.5mm

RS Pro Sechskantschrauben. Diese Edelstahl-Sechskantschrauben unserer eigenen Marke RS Pro sind eine sehr vielseitige Lösung für Befestigungsanwendungen. Sie können entweder mit einem Schraubenschlüssel oder Drehmomentschlüssel mit entsprechenden Steckschlüsseln eingestellt werden und bieten einen leicht zugänglichen Schraubenkopf, der in mehreren Winkeln bearbeitet werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus Edelstahl A4 Typ 316, was bedeutet Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und sichere Verwendung In der Lebensmittelproduktion Sechskantschrauben sind vollständig mit Gewinde versehen und können verwendet werden Mit einer Mutter oder in einer Gewindebohrung Der Sechskantkopf ist praktisch zum Greifen mit Werkzeugen von Alle Winkel und können auch von Hand erfasst werden speziell gefertigt, um die Umgebungs- und Zugspezifikationen zu erfüllen Gute Korrosionsbeständigkeit Recycelbar. Anwendungen. Die Sechskantschraube ist ein zuverlässiges Befestigungselement für eine große Auswahl an Bauprojekten und Reparaturarbeiten. Hoch- und Tiefbau Automobil Maschinenbau Docks Brücken Straßenstrukturen. Was sind die Vorteile von Edelstahl?. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
50mm
Gewindegröße:
M10
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 933
Gewindesteigung:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, schraube din 933 m10x50 a4, din 933, din 933 a4, 190406, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,24*
€ 59,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 48,60*
€ 57,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,72*
€ 53,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,30*
€ 49,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,78*
€ 48,53
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 38,06*
€ 45,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,90*
€ 37,96
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6657318
ab € 10,69*
Zubehör
RS Pro
6604778
ab € 12,74*
Zubehör
RS Pro
6604787
ab € 13,41*
Zubehör
RS Pro
189737
ab € 8,32*
Zubehör
RS Pro
189670
ab € 11,13*
Zubehör
RS Pro
7976364
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.