Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam GGB 35 Tischwaage mit Zählfunktion 35kg / Auflösung 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904110
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     GGB 35
EAN/GTIN:
     0840886106324
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 35kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 1 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 300 x 400mm
Waagschalenlänge = 300mm
Waagschalenbreite = 400mm
Waagschalenhöhe = 122mm
Gewicht netto = 7kg
Modellnummer = GGB 35
Betriebstemperatur min. = -10°C

Hardware Große Edelstahlwanne der Güte 304 ermöglicht eine einfache Reinigung Robuste Edelstahlkonstruktion für ultimative Langlebigkeit Robuste Gummifüße sorgen für Stabilität der Einheit Abgedichtetes Tastenfeld schützt vor Schmutz und verschütteten Flüssigkeiten Farbcodierte Tasten ermöglichen eine schnelle Erkennung der am häufigsten verwendeten Tasten Schnelle Verbindung mit Computern und Druckern Software Externe Kalibrierung ermöglicht die Überprüfung und Einstellung mit Gewichten Die Haltefunktion hält das angezeigte Gewicht fest, sodass die Zeit vergeht, ohne das Ergebnis zu verlieren Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen Wählbare digitale Filterung für tierisches/dynamisches Wiegen ermöglicht konsistente Ergebnisse für sich bewegende Objekte Display Das hinterleuchtete Display wechselt die Farbe für eine schnelle Benachrichtigung über die Kontrollgrenzen In das Display integrierter Kapazitäts-Tracker zur einfachen Überwachung möglicher Überlastungen Leistung Akku im Lieferumfang enthalten für den Betrieb fast überall Programmierbare automatische Abschaltung zum Energiesparen
Weitere Informationen:
Wägebereich:
35kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
1 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
300 x 400mm
Waagschalenlänge:
300mm
Waagschalenbreite:
400mm
Waagschalenhöhe:
122mm
Gewicht netto:
7kg
Modellnummer:
GGB 35
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, plattformwaage 1g, plattformwaage, laborwaage rs232, 1904110, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, GGB35, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,52*
€ 1.138,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,71*
€ 1.119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,14*
€ 1.078,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,77*
€ 1.011,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,70*
€ 975,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.