Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM Schlauchleitung 450mm Buchse 1/2Zoll, 15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EPDM Schlauchleitung 450mm Buchse 1/2Zoll, 15bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1904127
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1904127
EAN/GTIN:
     5059044137116
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Länge = 450mm
Fitting Typ 1 = Buchse
Verbindungsgröße 1 = 1/2Zoll
Verbindungsgröße 2 = 15mm
Material = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 15bar
Umflochten = Ja
Auskleidungsmaterial = EPDM

Die Elite-Serie bietet eine robuste und flexible Lösung für die sichere Beförderung und Verteilung von Wasser in Heiz- und KühlanwendungenÜberlegene Materialauswahl für lange Lebensdauer. Robuste Bauweise mit ausgezeichneter Abrieb- und Quetschfestigkeit. Große Auswahl an Industriestandard-Anschlüssen. Warm- und Kaltwassersysteme Kühlbalken Lüfterspulen-Einheiten. Coil Heizungsanlagen und Pumpen
Weitere Informationen:
Länge:
450mm
Fitting Typ 1:
Buchse
Verbindungsgröße 1:
1/2Zoll
Verbindungsgröße 2:
15mm
Material:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
15bar
Umflochten:
Ja
Auskleidungsmaterial:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: 1904127, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, RS PRO, 12SX0450FQ01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.