Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM Schlauchleitung 300mm Buchse 3/4Zoll, 15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EPDM Schlauchleitung 300mm Buchse 3/4Zoll, 15bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1904128
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1904128
EAN/GTIN:
     5059044137123
Suchbegriffe:
Gummischlauch
gummischlauch
Länge = 300mm
Fitting Typ 1 = Buchse
Verbindungsgröße 1 = 3/4Zoll
Verbindungsgröße 2 = 22mm
Material = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 15bar
Umflochten = Ja
Auskleidungsmaterial = EPDM

Die Elite-Serie bietet eine robuste und flexible Lösung für die sichere Beförderung und Verteilung von Wasser in Heiz- und KühlanwendungenÜberlegene Materialauswahl für lange Lebensdauer. Robuste Bauweise mit ausgezeichneter Abrieb- und Quetschfestigkeit. Große Auswahl an Industriestandard-Anschlüssen. Warm- und Kaltwassersysteme Kühlbalken Lüfterspulen-Einheiten. Coil Heizungsanlagen und Pumpen
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Fitting Typ 1:
Buchse
Verbindungsgröße 1:
3/4Zoll
Verbindungsgröße 2:
22mm
Material:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
15bar
Umflochten:
Ja
Auskleidungsmaterial:
EPDM
Weitere Suchbegriffe: 1904128, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, RS PRO, 19SX0300FQ01, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.