Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T150L Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 8,8 mm x 820mm, 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904183
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T150L PA66W BLACK
EAN/GTIN:
     4031026106687
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 820mm
Breite = 8,8 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 50
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 780N
Serie = T150L
Bündeldurchmesser max. = 245mm

Standard-Kabelbinder der T-Serie. Standardkabelbinder sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich und eignen sich daher für viele Anwendungen wie Verlegung, Bündelung und Sicherung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und Größen • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C. • Halogenfrei • Schwer entflammbar (UL94 V2)
Weitere Informationen:
Länge:
820mm
Breite:
8,8 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
50
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
780N
Serie:
T150L
Bündeldurchmesser max.:
245mm
Weitere Suchbegriffe: 1904183, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, T150LPA66WBLACK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 32,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,44*
€ 32,90*
€ 4,80*
ab € 29,79*
€ 39,77*
€ 4,80*
ab € 30,68*
€ 41,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,90*
€ 39,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,23*
€ 38,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,86*
€ 36,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,44*
€ 33,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,93*
€ 33,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,44*
€ 27,89
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,9376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111527
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.