Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX706TESA+T, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904861
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX706TESA+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1904861
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.343,875*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 2,13755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.578,70*
€ 6.638,653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.542,25*
€ 6.595,2775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.403,475*
€ 6.430,13525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.343,875*
€ 6.359,21125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.