Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Audio Codec MAX98089ETN+T, 2 (ADC), 2 (DAC)-Kanal TQFN, 56-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905212
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX98089ETN+T
EAN/GTIN:
     5059045579564
Suchbegriffe:
1905212
Halbleiter
Audio und Video ICs
Audio und Video Dekoder und Enkoder
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2 (ADC), 2 (DAC)
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFN
Pinanzahl = 56
Anzahl der D/A-Wandler = 2
Abtastrate = 8 to 96kHz
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 24bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Codec-Typ = Stereo-Audio
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2 (ADC), 2 (DAC)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFN
Pinanzahl:
56
Anzahl der D/A-Wandler:
2
Abtastrate:
8 to 96kHz
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
24bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Codec-Typ:
Stereo-Audio
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.