Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Audio Codec MAX9860ETG+, 1 (DAC), 2 (ADC)-Kanal TQFN, 24-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905257
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9860ETG+
EAN/GTIN:
     5059045583233
Suchbegriffe:
1905257
Halbleiter
Audio und Video ICs
Audio und Video Dekoder und Enkoder
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 1 (DAC), 2 (ADC)
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFN
Pinanzahl = 24
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 16bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Codec-Typ = Mono-Audio
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
1 (DAC), 2 (ADC)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFN
Pinanzahl:
24
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
16bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Codec-Typ:
Mono-Audio
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.