Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit DAC MAX531BESD+, SO, 14-Pin, Interface SPI-seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905478
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX531BESD+
EAN/GTIN:
     5059045629511
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-2R
Auflösung = 12 bit
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 25µs
Digital Interface Typ = SPI-seriell
Ausgangspolarität = Bipolar, Unipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,25 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
12 bit
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
25µs
Digital Interface Typ:
SPI-seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar, Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,25 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1905478, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX531BESD+, Data Converters, Digital to Analogue Converters, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.