Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX6374KA+T, SOT-23 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905572
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6374KA+T
EAN/GTIN:
     5059045604914
Suchbegriffe:
1905572
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Ausgangstreiber = Active Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Ausgangstreiber:
Active Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.