Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX706TESA+T, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905807
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX706TESA+T
EAN/GTIN:
     5059045582472
Suchbegriffe:
1905807
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikromax-Gehäuse, kleines 8-poliges SO Präzisions-Spannungsversorgungsmonitore 2,63 V (MAX706P/R, MAX706AP/AR und MAX708R) 2,93 V (MAX706S, MAX706AS und MAX708S) 3,08 V (MAX706T, MAX706AT und MAX708T) 200 ms Reset-Zeitverzögerung Entprellter TTL/CMOS-kompatibler manueller Reset-Eingang 100 μA Ruhestrom WDI-Deaktivierungsfunktion (MAX706AP/AR/AS/AT) Watchdog-Zeitgeber: 1,6 s Timeout Reset-Ausgangssignal: Nur Active-High (MAX706P, MAX706AP) Nur Active-Low (MAX706R/S/T, MAX706AR/AS/AT) Active-High und Active-Low (MAX708R/S/T) Spannungsüberwachung für Spannungsausfall- oder Niedrigstromwarnung 8-poliges SMD-Gehäuse Garantierte Aktiv-Low-RESET-Assertion zu VCC = 1 V. Anwendungen Batteriebetriebene Geräte Computer Regler Kritische μP-Leistungsüberwachung Intelligente Instrumente Tragbare Messgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.