Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 16-Pin SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906240
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3319EEAE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs232 transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 1 (RS-232)
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 6.33 x 5.38 x 1.78mm
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
1 (RS-232)
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
6.33 x 5.38 x 1.78mm
Weitere Suchbegriffe: 1906240, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Maxim Integrated, MAX3319EEAE+, Interface ICs, Line Interface ICs, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,52036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 76 Stück (ab € 4,86211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,78036*
€ 519,76863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,75028*
€ 499,50283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 392,20028*
€ 466,71833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,57064*
€ 457,63906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,52036*
€ 439,72923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.