Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logarithmischer Verstärker MAX4206ETE+, 2,7 →11 V TQFN, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906350
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4206ETE+
EAN/GTIN:
     5059045618324
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 →11 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2.7 → ±5.5V
Offsetspannung Eingang max. = 5mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 4.1 x 4.1 x 0.75mm
Höhe = 0.75mm
Länge = 4.1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 4.1mm

Einfache Netzteilfunktion reduziert die Anforderungen an die Systemstromversorgung +2,7 V bis +11 V Einzelversorgungsbetrieb Unterstützt bei Bedarf auch ±2,7 V bis ±5,5 V Zweifachversorgung Großer Dynamikbereich unterstützt die meisten Fotodioden-Strommessanwendungen 5 Dekaden des Dynamikbereichs (10 nA bis 1 mA) Monoton über einen Bereich von 1 nA bis 1 mA Einstellbarer Ausgangsskalenfaktor 0,25 V/Dekaden Intern Trimmed Output Scale Factor Einstellbare Ausgangs-Offsetspannung Interne Referenzstromquelle 10 nA bis 10 μA 0,5 V Eingangs-Gleichtaktspannung Kleines Gehäuse und wenige externe Komponenten sparen Platz und vereinfachen die Kennzeichnung 16-poliges TQFN-Gehäuse (4 mm x 4 mm x 0,8 mm) Anwendungen Analoge Signalverarbeitung Medizintechnische Messtechnik Fotodioden-Stromüberwachung Tragbarer Instrumentatio
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 →11 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2.7 → ±5.5V
Offsetspannung Eingang max.:
5mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
4.1 x 4.1 x 0.75mm
Höhe:
0.75mm
Länge:
4.1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Logarithmische Verstärker, logarithmier verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1906350, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Maxim Integrated, MAX4206ETE+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Logarithmic Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,90*
€ 11,781
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.