Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Stromerkennung-Verstärker MAX4376FAUK+T, Single Gepuffert SOT-23 5-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906353
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4376FAUK+T
EAN/GTIN:
     5059045623823
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3→ 28 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Gepuffert
Versorgungsstrom max. = 2,2 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3mm
Arbeitsspannnung max. = 28 V
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3→ 28 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
90dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Gepuffert
Versorgungsstrom max.:
2,2 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3mm
Arbeitsspannnung max.:
28 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, comparator, 1906353, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Maxim Integrated, MAX4376FAUK+T, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.