Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker MAX44284FAUT+T, Single Spannung SOT-23 6-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906383
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX44284FAUT+T
EAN/GTIN:
     5059045579892
Suchbegriffe:
1906383
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,7 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 91.3dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Spannung
Versorgungsstrom max. = 41,5 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 1.75mm
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,7 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
91.3dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Spannung
Versorgungsstrom max.:
41,5 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
1.75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.