Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker MAX4081TAUA+, Single Spannung μMAX 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906583
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4081TAUA+
EAN/GTIN:
     5059045604389
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5→ 76 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Spannung
Versorgungsstrom max. = 190 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3.1mm
Arbeitsspannnung max. = 76 V
Breite = 3.1mm

Ideal für Hochspannungsstromüberwachungsanwendungen Großer Eingangs-Gleichtaktbereich von 4,5 V bis 76 V. Unabhängige Betriebsspannung Hohe Genauigkeit und niedriger Ruhestrom unterstützen präzise Anwendungsanforderungen ±0,1 % Genauigkeit im Vollformat Niedrige 100-μV-Eingangs-Offsetspannung Drei Verstärkungsversionen erhältlich 5 V/V (MAX4080F/MAX4081F) 20 V/V (MAX4080T/MAX4081T) 60 V/V (MAX4080S/MAX4081S) 75 μA Versorgungsstrom (MAX4080) Flexible Stromerfassung unterstützt die Überwachung von Ladung und Entladung von Batterien Bidirektional (MAX4081) oder unidirektional (MAX4080) ISENSE Referenzeingang für bidirektionalen Ausgang (MAX4081) Minimiert den erforderlichen Platinenplatz 8-poliges μMAX-Gehäuse Anwendungen 48-V-Telekommunikations- und Backplane-Strommessung Automobilbau (12-V-, 24-V- oder 42-V-Batterien) Lawinen-Fotodiode und PIN-Dioden-Stromüberwachung Bidirektionale Motorsteuerung Allgemeine System-/Board-Level-Strommessung Power-Management-Systeme Präzisions-Hochspannungsstromquellen
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5→ 76 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Spannung
Versorgungsstrom max.:
190 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3.1mm
Arbeitsspannnung max.:
76 V
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, comparator, 1906583, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Maxim Integrated, MAX4081TAUA+, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.