| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1907108 Herst.-Nr.: MAX3969ETP+ EAN/GTIN: 5059045627487 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Limiting Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TQFN Betriebstemperatur min. = –40 °C
1 MVP-P Eingangsempfindlichkeit Signalverlustdetektor mit programmierbarem Schwellenwert TTL-LOS- und PECL-Signalerkennung Analoge Received-Signal-Festigkeitsanzeige Ausgangs-Squelch-Funktion Kompatibel mit 4B/5B-Datencodierung Anwendungen 155-Mbit/s-LAN-ATM-Transceiver ESCON-Empfänger Fast-Ethernet/FDDI-Transceiver FTTx-Transceiver SFF/SFP-Transceiver Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Limiting | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TQFN | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1907108, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, HF Verstärker Ics, Maxim Integrated, MAX3969ETP+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, RF Amplifiers ICs |
| | |
| |