Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC03‿K Schaltnetzteil, 3.3V dc / 900mA 3W 85 → 264V ac, PCB-Montage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907519
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-3.3SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
platinen netzteil
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 900mA
Nennleistung = 3W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Länge = 28.5mm
Breite = 23.5mm
Tiefe = 17.9mm
Wirkungsgrad = 0.69
Temperatur min. = -40°C

Die Module der Serie RAC03-K bieten eine kompakte 1in2-Abmessung und eine Ausgangsleistung von 3 Watts von -40 °C bis 60 °C und 2 Watts bis 80 °C. Trotz dieser hohen Leistungsdichte und geringen Abmessungen ist die Serie RAC03-K eine Komplettlösung für weltweite Anwendungen in der Automatisierung, Industrie 4.0, IoT, Haushalts- und Heimautomatisierung. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264 V ac sind dies einige der vielseitigsten Leistungsmodule auf dem Markt.1 Zoll2 Grundfläche für das kleinste 3-Watt-Modul Standby-Modus optimiert Leistungsaufnahme bei Nulllast<: 150 mW Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
900mA
Nennleistung:
3W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Länge:
28.5mm
Breite:
23.5mm
Tiefe:
17.9mm
Wirkungsgrad:
0.69
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1907519, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0333SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 4,94556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,34*
€ 153,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,13*
€ 150,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,96*
€ 139,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 104,99*
€ 124,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.