Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 512kbit EEPROM-Chip, Seriell-I2C Interface, WLCSP, 500ns SMD 64 K x 8, 64 K x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907587
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24512-DFCS6TP/K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = WLCSP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64 K x 8
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 1.29 x 1.95 x 0.35mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
WLCSP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64 K x 8
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
1.29 x 1.95 x 0.35mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1907587, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M24512DFCS6TPK, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.