Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 28.2V / 600 W max, DO-214AA (SMB) 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907678
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T27CAY
EAN/GTIN:
     5059045617266
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 600 W
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Zenertyp = Bidirektional
Pinanzahl = 2
Rest-Sperrstrom max. = 200nA
Abmessungen = 3.95 x 2.25 x 4.6mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Die Serie SM6TY wurde entwickelt, um empfindliche Kfz-Stromkreise vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen zu schützen. Die Planar-Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 600 W (10/1000 μs) und 4 kW (8/20 μs) Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale und bidirektionale Typen Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 150 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 515 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
600 W
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Zenertyp:
Bidirektional
Pinanzahl:
2
Rest-Sperrstrom max.:
200nA
Abmessungen:
3.95 x 2.25 x 4.6mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1907678, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, SM6T27CAY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.