Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC03‿K Schaltnetzteil, 12V dc / 250mA 3W 85 → 264V ac, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907736
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-12SK
EAN/GTIN:
     5059045601456
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen schaltnetzteil 12v
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Nennleistung = 3W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Länge = 28.5mm
Breite = 23.5mm
Tiefe = 17.9mm
Wirkungsgrad = 0.78
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Nennleistung:
3W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Länge:
28.5mm
Breite:
23.5mm
Tiefe:
17.9mm
Wirkungsgrad:
0.78
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil, 1907736, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0312SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.