Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC03‿K Schaltnetzteil, 15V dc / 200mA 3W 85 → 264V ac, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1907739
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-15SK
EAN/GTIN:
     5059045593515
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen netzteil
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Nennleistung = 3W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Länge = 28.5mm
Breite = 23.5mm
Tiefe = 17.9mm
Wirkungsgrad = 0.75
Temperatur min. = -40°C

Die Module der Serie RAC03-K bieten eine kompakte 1in2-Abmessung und eine Ausgangsleistung von 3 Watts von -40 °C bis 60 °C und 2 Watts bis 80 °C. Trotz dieser hohen Leistungsdichte und geringen Abmessungen ist die Serie RAC03-K eine Komplettlösung für weltweite Anwendungen in der Automatisierung, Industrie 4.0, IoT, Haushalts- und Heimautomatisierung. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264 V ac sind dies einige der vielseitigsten Leistungsmodule auf dem Markt.10 Zoll2 Grundfläche für das kleinste 3-Watt-Modul Standby-Modus optimiert Leistungsaufnahme bei Nulllast<: 150 mW Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Nennleistung:
3W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Länge:
28.5mm
Breite:
23.5mm
Tiefe:
17.9mm
Wirkungsgrad:
0.75
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1907739, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0315SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.