Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Batibox Kabeleinführung, 1-fach, Kunststoff, 71mm, 50mm, 71mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190778
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 801 51
EAN/GTIN:
     3245060801519
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 50mm
Serie = Batibox
Farbton = Rotmm
Farbe = Rot
Standard-Befestigung = NF
Höhe = 71mm

NF-EN 60670-1. Unterputzkästen für Mauerwerk. Unterputzkästen für mit Schrauben oder Klemmen montierte Geräte. Für waagerechten oder senkrechten Einsatz (71-mm-Mittellinie). Innere Unterteilungen können (vor oder nach dem Abdichten) zum Montieren erweiterter Funktionen ausgeschnitten werden. Umfasst Schrauben mit Schutzabdeckung. Ausbrüche Ø 16-20-25.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
50mm
Serie:
Batibox
Farbton:
Rotmm
Farbe:
Rot
Standard-Befestigung:
NF
Höhe:
71mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Leitungseinführung, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, legrand schalterdosen, hohlraumdose, 190778, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 080151, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,97*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,10*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,31*
Zubehör
Legrand
0 802 61
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.