Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Schaltregler, Eingang 1.5 → 5.5V dc / Ausgang 2.5 → 5.5V dc, 1 Ausg., 100mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908014
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX860ESA+
EAN/GTIN:
     5059045629764
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Ausgangsspannung = 2.5 → 5.5V dc
Ausgangsstrom = 100mA
Eingangsspannung = 1.5 → 5.5V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 99.9 (Typ.)%
Temperatur min. = -40°C
Länge = 5mm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
2.5 → 5.5V dc
Ausgangsstrom:
100mA
Eingangsspannung:
1.5 → 5.5V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
99.9 (Typ.)%
Temperatur min.:
-40°C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1908014, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Maxim Integrated, MAX860ESA+, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.