Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Selbstausrichtendes Kugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1908297
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1205-TVH-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Axiallager-Breite = 15mm
Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Polyamid
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 3.3kN
Dynamische Traglast = 12.3kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Teillagercode = 1205

Wenn zwischen dem Außen- und Innenring eine Schrägstellung vorhanden ist (zur Kompensation von Winkelfehlausrichtungen). Für Lageranordnungen mit hohen radialen Lasten für höhere Drehzahlen aufgrund ihres Punktkontakts, als Zylinderrollenlager mit LinienkontaktWo Lager mit den oben genannten Eigenschaften leiser und bei niedrigeren Temperaturen laufen sollen, auch bei hohen Drehzahlen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Axiallager-Breite:
15mm
Kugellager:
Selbstausrichtendes Kugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Polyamid
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
3.3kN
Dynamische Traglast:
12.3kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Teillagercode:
1205
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, Zylinderrollenlager, din 630 2305 fag, führungslager, zylinderrollenlager zweireihig, 1908297, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, FAG, 1205TVHC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 12,98*
1 Tag
134
1
€ 4,90*
ab € 10,74*
€ 14,39*
3 Tage
134
1
€ 7,90*
ab € 10,73*
€ 14,39*
5 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 14,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,86*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.526,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.