Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43550, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6000μF -10 to +30% / 350V dc, Ø 76.9mm x 220.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B43550, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6000μF -10 to +30% / 350V dc, Ø 76.9mm x 220.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1909138
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43550C4608Q
EAN/GTIN:
     5059043255675
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6000µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.9 (Dia.) x 220.7mm
Höhe = 220.7mm
Durchmesser = 76.9mm
Toleranz = -10 to +30%

Serie B43550. Hochleistungskondensatoren für verschiedene Anwendungen, für die sowohl hoher Strom als auch hohe Spannung erforderlich ist. Ideal für Computernetzteile oder andere Anwendungen, die eine lange Betriebslebensdauer erfordern >6000 Stunden voraussichtliche Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kapazität:
6000µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.9 (Dia.) x 220.7mm
Höhe:
220.7mm
Durchmesser:
76.9mm
Toleranz:
-10 to +30%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko epcos, alu elko, alu elko 350v, 1909138, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43550C4608Q, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.