Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 1318 Printklemme Horizontal, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1909789
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691131810004
EAN/GTIN:
     5059045597827
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 10mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grau
Betriebsspannung = 1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie = 1318
Breite = 8.5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
10mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grau
Betriebsspannung:
1,6 kV, 3 kV, 300 V ac, 750 V ac
Serie:
1318
Breite:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1909789, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691131810004, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.