Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS BC Drosselspule, Ferrit-Kern, 1,2 μH, ±10%, 1.15A, Axial / R-DC 180mΩ, max. 185MHz, Ø 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910396
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1122K000
EAN/GTIN:
     5059043930862
Suchbegriffe:
Drosselspule
epcos drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 1.15A
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 180mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 4mm
Länge = 11.5mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 185MHz
Serie = BC
Qualitätsfaktor min. = 55

Axial-Induktivitäten Epcos Serie B78108S BC. Bestehend aus einem großen Ferrit-Trommelkern und lackierter Kupferdrahtwicklung mit flammhemmender Lackbeschichtung Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Entkopplung sowie Störimpulsunterdrückung, Antennensysteme, Energiesparlampen und Kfz-Elektronik LBC-Typ auch für Telekommunikation (16-kHz-Sperrfilter) geeignet Anzeige der Induktivität über Farbstreifen gemäß IEC 62 (μH)
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
1.15A
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
180mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
4mm
Länge:
11.5mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
185MHz
Serie:
BC
Qualitätsfaktor min.:
55
Weitere Suchbegriffe: 1910396, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B78108S1122K000, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.