Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS BC Drosselspule, Ferrit-Kern, 10 μH, ±10%, 680mA, Axial / R-DC 490mΩ, max. 35MHz, Ø 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS BC Drosselspule, Ferrit-Kern, 10 μH, ±10%, 680mA, Axial / R-DC 490mΩ, max. 35MHz, Ø 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1910481
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1103K000
EAN/GTIN:
     5059043686363
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 10µh
drosselspule
epcos drosselspule
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 680mA
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 490mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 4mm
Länge = 11.5mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 35MHz
Serie = BC
Qualitätsfaktor min. = 70

Axial-Induktivitäten Epcos Serie B78108S BC. Bestehend aus einem großen Ferrit-Trommelkern und lackierter Kupferdrahtwicklung mit flammhemmender Lackbeschichtung Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Entkopplung sowie Störimpulsunterdrückung, Antennensysteme, Energiesparlampen und Kfz-Elektronik LBC-Typ auch für Telekommunikation (16-kHz-Sperrfilter) geeignet Anzeige der Induktivität über Farbstreifen gemäß IEC 62 (μH)
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
680mA
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
490mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
4mm
Länge:
11.5mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
35MHz
Serie:
BC
Qualitätsfaktor min.:
70
Weitere Suchbegriffe: 1910481, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B78108S1103K000, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.