Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hall-Effekt-Sensor THT SIP 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910490
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM721D1
EAN/GTIN:
     5059045597865
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Arbeitsspannnung max. = 9 V
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Integrierter Geschwindigkeits- und Richtungssensor-IC Betrieb unabhängig von der Polgröße 2-polige Pulsbreitenmodulations-Stromschnittstelle (PWM) Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 150 °C. Betrieb ohne Drehzahl Keine Kalibrierung erforderlich Unempfindlich gegen mechanische Vibrationen Schutz gegen Verpolung Integrierter Kondensator Anwendungen Getriebegeschwindigkeit und Richtungserkennung Richtung für Antiblockiersysteme (ABS) und automatische Parkfunktion
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Arbeitsspannnung max.:
9 V
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1910490, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Honeywell, VM721D1, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.