Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS BC Drosselspule, Ferrit-Kern, 1 mH, ±5%, 130mA, Axial / R-DC 14Ω, max. 1.6MHz, Ø 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1910712
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1105J000
EAN/GTIN:
     5059043900919
Suchbegriffe:
Drosselspule
epcos drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 130mA
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 14Ω
Toleranz = ±5%
Durchmesser = 4mm
Länge = 11.5mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.6MHz
Serie = BC
Qualitätsfaktor min. = 50

Axial-Induktivitäten Epcos Serie B78108S BC. Bestehend aus einem großen Ferrit-Trommelkern und lackierter Kupferdrahtwicklung mit flammhemmender Lackbeschichtung Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Entkopplung sowie Störimpulsunterdrückung, Antennensysteme, Energiesparlampen und Kfz-Elektronik LBC-Typ auch für Telekommunikation (16-kHz-Sperrfilter) geeignet Anzeige der Induktivität über Farbstreifen gemäß IEC 62 (μH)
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
130mA
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
14Ω
Toleranz:
±5%
Durchmesser:
4mm
Länge:
11.5mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.6MHz
Serie:
BC
Qualitätsfaktor min.:
50
Weitere Suchbegriffe: 1910712, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B78108S1105J000, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.