Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82721A Stromkompensierte Drossel, Ferrit-Kern, 400 μH, ±30%, 3.6A, Radial / R-DC 35mΩ x 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82721A Stromkompensierte Drossel, Ferrit-Kern, 400 μH, ±30%, 3.6A, Radial / R-DC 35mΩ x 20.3mm
EPCOS B82721A Stromkompensierte Drossel, Ferrit-Kern, 400 μH, ±30%, 3.6A, Radial / R-DC 35mΩ x 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1911311
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721K2362N001
EAN/GTIN:
     5059043935980
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
epcos drosselspule
Induktivität = 400 μH
Gleichstrom max. = 3.6A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 35mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 18.2mm
Tiefe = 13.2mm
Höhe = 20.3mm
Abmessungen = 18.2 x 13.2 x 20.3mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 15mm
Serie = B82721A

VDE 0565-2 UL 1283. VDE; UL-anerkannte Komponente. Der Nennstrom I ;sub>R ;/sub> ist bezogen auf 50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 °C Die Nenn-Induktivität L ;sub>R ;/sub> ist pro Spule @ 20 °C. Gleichtaktdrossel Epcos Serie B82721A. Stromkompensierende Ringkern-Doppeldrosseln mit einem Ferritkern in einem schwer entflammbaren Vergussmaterial und einer Tasche bis (UL94V-0) Hohe Resonanzfrequenz auf Grund des einzigartigen Wicklungsverfahrens Anwendungen umfassen Schaltnetzteile für Computer, Fernseher und andere empfindliche elektronischen Geräte. Zusätzlich sind die Serie B82721/2/3/4/5A von Drosseln geeignet für elektronische Vorschaltgeräte in Lampen und die Drosseln Serie B82725J sind ideal geeignet für Waschmaschinen und Ladegeräte. Flache horizontale Versionen (-A/-B) Senkrechte Versionen (-J/-K) sparenr Platz auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Induktivität:
400 μH
Gleichstrom max.:
3.6A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
35mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
18.2mm
Tiefe:
13.2mm
Höhe:
20.3mm
Abmessungen:
18.2 x 13.2 x 20.3mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
15mm
Serie:
B82721A
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 1911311, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82721K2362N001, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.