| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1911776 Herst.-Nr.: 691335510008 EAN/GTIN: 5059045588153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 8 Raster = 5.08mm Serie = WR-TBL Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = PCB Anschlussart = Löten Nennstrom = 10.0A Betriebsspannung = 300,0 V Kontaktmaterial = Messing
Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 8 | Raster: | 5.08mm | Serie: | WR-TBL | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | PCB | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 10.0A | Betriebsspannung: | 300,0 V | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |