| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1912012 Herst.-Nr.: 691318700012 EAN/GTIN: 5059045586432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 12 Raster = 5.0mm Serie = WR-TBL Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = PCB Anschlussart = Löten Nennstrom = 20.0A Betriebsspannung = 300,0 V Kontaktbeschichtung = Zinn
Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 12 | Raster: | 5.0mm | Serie: | WR-TBL | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | PCB | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 20.0A | Betriebsspannung: | 300,0 V | Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |