Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 4115 Printklemme Horizontal, für Durchsteckmontage, 12-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1912699
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691411510012
EAN/GTIN:
     5059045282143
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 12 pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grau
Betriebsspannung = 1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie = 4115
Breite = 12.5mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grau
Betriebsspannung:
1,6 kV, 2 kV, 250 V ac, 300 V ac
Serie:
4115
Breite:
12.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1912699, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691411510012, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.