Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Starre Wellenkupplung Bohrung 10mm 105Nm L. 45mm Aussen ø 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913179
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCLC-10-10-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Bohrung = 10mm
Außendurchmesser = 29mm
Länge = 45mm
Kupplungstyp = Klemmkupplung
Nenndrehmoment = 105Nm

Ruland MCLC-10-10-F ist eine einteilige starre Kupplung mit 10 mm x 10 mm Bohrungen, 29 mm Außendurchmesser, 45 mm Länge und 3 mm x 3 mm Keilnuten. Es verfügt über präzisionsgeschliffene Bohrungen, um sicherzustellen, dass sie kollinear sind und keine Fehlausrichtung oder Vibrationen in das System einführen, wodurch es für hochpräzise Servoanwendungen sowie Wellen-/Wellenverbindungen geeignet ist. Die proprietäre Anti-Vibrations-Beschichtung von Nypatch ® auf der Hardware ermöglicht ein gleichmäßiges Einsetzen der Schraube, wiederholte Schraubinstallationen, verhindert das Scheuern und hält eine hohe Haltekraft aufrecht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Schrauben nach Erhalt zu behandeln, was die Installationszeit erheblich verkürzt. Geschmiedete Schrauben sorgen für maximale Haltekraft. Die eng kontrollierte Bohrungstoleranz von +.050 mm/+.012 mm wird beibehalten. MCLC-10-10-F besteht aus hochwertigem 2024-Aluminium für leichtes und erhöhtes Schraubensitzmoment. Er wird aus Vollstabmaterial hergestellt.
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Außendurchmesser:
29mm
Länge:
45mm
Kupplungstyp:
Klemmkupplung
Nenndrehmoment:
105Nm
Weitere Suchbegriffe: 1913179, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Ruland, MCLC1010F, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.