Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Komparator Low Power SO Dual, Single TTL 10ns 4-Kanal 16-Pin 5→ 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913225
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX901AESE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Latch
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 10ns
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5→ 10 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 75µV/V
PSRR = 100µV/V

8 ns (typ.) Laufzeit 18 mW/Komparator-Leistungsaufnahme (+5 V, typ.) Separate analoge und digitale Netzteile Flexible analoge Stromversorgung: +5 V bis +10 V oder ±5 V Eingangsbereich umfasst negative Versorgungsschiene TTL-kompatible Ausgänge TTL-kompatible Latch-Eingänge (außer MAX901) Anwendungen Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler Hochgeschwindigkeits-Datenabtastung Hochgeschwindigkeits-V/F-Wandler Eingangs-Auslöseschaltkreis Leitungsempfänger PWM-Stromkreise Schwellenwertdetektoren
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
10ns
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5→ 10 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
75µV/V
PSRR:
100µV/V
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, 1913225, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX901AESE+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.