Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Audio Codec MAX98089ETN+, 2 (ADC), 2 (DAC)-Kanal TQFN, 56-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913336
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX98089ETN+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2 (ADC), 2 (DAC)
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFN
Pinanzahl = 56
Anzahl der D/A-Wandler = 2
Abmessungen = 7.1 x 7.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 24bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Codec-Typ = Stereo-Audio
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2 (ADC), 2 (DAC)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFN
Pinanzahl:
56
Anzahl der D/A-Wandler:
2
Abmessungen:
7.1 x 7.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
24bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Codec-Typ:
Stereo-Audio
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Audio IC, IC Audio, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, IC Interface, Interface-IC, audio ic, 1913336, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Maxim Integrated, MAX98089ETN+, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 21.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 43 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 43 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 86 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 129 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 215 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 258 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 430 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 516 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 21500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.