Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Komparator Hohe Geschwindigkeit, Komparator mit Mikroleistung μMAX Dual, Single Open Drain 1-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913425
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX992EUA+
EAN/GTIN:
     5059045425892
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren maxim integrated produ...
Komparator-Typ = Hohe Geschwindigkeit, Komparator mit Mikroleistung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5→ 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
CMRR typ. = 80dB
PSRR = 80dB
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Hohe Geschwindigkeit, Komparator mit Mikroleistung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5→ 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
CMRR typ.:
80dB
PSRR:
80dB
Weitere Suchbegriffe: comparator, 1913425, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX992EUA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.