Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Audio Codec MAX98089ETN+, 2 (ADC), 2 (DAC)-Kanal TQFN, 56-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913563
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX98089ETN+
EAN/GTIN:
     5059045416746
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2 (ADC), 2 (DAC)
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 3
Gehäusegröße = TQFN
Pinanzahl = 56
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V
Abmessungen = 7.1 x 7.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 24bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Codec-Typ = Stereo-Audio
Betriebstemperatur min. = –40 °C

5,6 mW Leistungsaufnahme (DAC zu HP bei 97 dB DR) 101 dB DR Stereo-DAC (8 kHz< fS< 96 kHz) 93 dB DR Stereo ADC (8 kHz< fS< 96 kHz) Stereo-Verstärker der Klasse D mit niedrigem EMI 1,7 W/Kanal (8 Ω, VSPK_VDD = 5,0 V) 2,9 W/Kanal (4 Ω, VSPK_VDD = 5,0 V) Effizienter Kopfhörerverstärker der Klasse H Differenzempfänger-Verstärker/Stereo-Line-Ausgänge 2 Stereo-, einseitiger/Mono-Differenzial-Line-Eingänge 3 differenzielle Mikrofoneingänge FlexSound-Technologie Parametrischer 5-Band-Equalizer Automatische Niveauregelung (ALC) Ausstiegsbegrenzer Lautsprecherleistungsbegrenzer Lautsprecher-Verzerrungsbegrenzer Automatische Verstärkungsregelung und Rauschsperre für Mikrofon Zwei digitale I__LW_AT__2S/PCM/TDM-Audioschnittstellen Asynchrones digitales Mischen Unterstützt Master Taktfrequenzen von 10 MHz bis 60 HF-Störfestigkeit, Analogeingänge und -ausgänge Umfangreiche Click-and-Pop-Reduktionsschaltungen Erhältlich in 63-Bump-WLP-Gehäuse (3,80 mm x 3,30 mm, 0,4 mm Rastermaß) und 56-poligem TQFN-Gehäuse (7 mm x 7 mm x 0,75 mm) Anwendungen Ideal für jedes Produkt (z. B. Tablets, Netbooks, SmartBooks), das einen Codec verwendet, aber keine kostenintensiveren HDI-Leiterplatten (hohe Dichte) verwenden kann.
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2 (ADC), 2 (DAC)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
3
Gehäusegröße:
TQFN
Pinanzahl:
56
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V
Abmessungen:
7.1 x 7.1 x 0.75mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
24bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Codec-Typ:
Stereo-Audio
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1913563, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Maxim Integrated, MAX98089ETN+, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.